Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenleitung (konfektioniert) Kupfe r, Verbindungsleitun SAIL-M12WM12W-PB-5.0D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3526123
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1062330500
EAN/GTIN:
     4032248812486
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Anschlussfertige Datenleitung mit Kupferadern. Kabeltyp: sonstige, Pinbelegung: sonstige, Mantel- Farbe: violett, Knickschutztülle: ohne, Rasthebelschutz: false, Schutzart (IP): IP67, geeignet für Schleppketten: true, Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1: Kunststoff, Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2: Kunststoff
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SAIL-M12WM12W-PB-5.0D
Ident Code:
1062330500
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,15*
€ 50,95*
€ 5,00*
ab € 60,31*
€ 73,50*
Frei Haus
ab € 61,91*
€ 75,07*
64 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 62,56*
€ 75,37*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 65,34*
€ 77,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.