| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3526156 Herst.-Nr.: 1061970010 EAN/GTIN: 4032248919338 |
| |
|
| | |
| Anschlussfertige Datenleitung mit Aderleitungen aus Kupfer. Pinbelegung: sonstige, Länge: 0,1 m, Mantel- Farbe: lila (violett), Knickschutztülle: ohne, Schutzart (IP): IP67, Schleppkettentauglich: true, Werkstoff des Steckverbindergehäuses Anschluss 1: Kunststoff, Werkstoff des Steckverbindergehäuses Anschluss 2: Kunststoff, Halogenfrei nach EN 60754-1/2: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SAIL-M12W-PB-0.1D | Ident Code: | 1061970010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, weidmüller sensorkabel, as-i kabel, J-02Y(ST)CH, J-2Y(ST)Y, J-02YS(ST)Y, J-02YSCH, Datenkabel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 51 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 22,32* | € 30,95* | | | | | 11 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 22,84* | € 31,64* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 23,27* | € 31,96* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 24,89* | € 34,14* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,09* | € 35,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|