Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenleitung (konfektioniert) Kupfe r, Verbindungsleitung, Po FBCPAM12M-FMA10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3526196
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1075621000
EAN/GTIN:
     4032248834136
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Anschlussfertige Datenleitung mit Aderleitungen aus Kupfer. Pinbelegung: sonstige, Länge: 10 m, Mantel- Farbe: schwarz, Knickschutztülle: ohne, Schutzart (IP): IP67, Schleppkettentauglich: false, Werkstoff des Steckverbindergehäuses Anschluss 1: Kunststoff, Werkstoff des Steckverbindergehäuses Anschluss 2: Kunststoff, Halogenfrei nach EN 60754-1/2: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
FBCPAM12M-FMA10M
Ident Code:
1075621000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
64 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 110,54*
€ 137,04*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 113,60*
€ 140,58*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 115,37*
€ 142,47*
Frei Haus
ab € 121,13*
€ 149,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 129,31*
€ 160,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,47*
€ 169,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,59*
€ 168,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,62*
€ 156,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,90*
€ 151,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,37*
€ 137,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.