Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3526217 Herst.-Nr.: 1073360000 EAN/GTIN: 4032248831180 |
| |
|
| | |
| Gehäusedeckel für Elektronikgehäuse. Farbe: grau, Breite: 22,5 mm, Höhe: 100 mm, Tiefe: 15,5 mm, RAL-Nummer: 7024, Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: 120...-40 °C, Gehäuseart: geschlossen, mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik: true, Gehäuse anreihbar: true, Tragschienenmontage möglich: true, Wandmontage möglich: false, mit Abschirmung: false, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, mit Lüftungsöffnungen: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | CH20M22FGGY2019 | Ident Code: | 1073360000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 1,1782* | € 1,5282* | | | | | 17 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 1,1805* | € 1,5305* | | | | Lager 6318 | | | | 50 | | € 5,50* | ab € 1,196* | € 1,546* | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,213* | € 1,573* | | | | | 63 Tage | | | 50 | | € 4,45* | ab € 1,2406* | € 1,6106* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 77,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|