| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3526683 Herst.-Nr.: 1SFA611702R6006 EAN/GTIN: 7320500375709 |
| |
|
| | |
| Befehls- und Meldegeräte, Baureihe: Kunststoff Modular. Eine vielseitige Auswahl an Betätigern, Antrieben, Kontaktblöcken, LED-Leuchtmittel und Zubehör mit hoher Flexibilität. Hohe elektrische Leistung der Schaltkontakte: AC-15, 6A bei 230 V. Die flexible Lösung, die Ihre Lagerverwaltung vereinfacht. Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte – Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrast-Funktion. Die komplette Liste aller technischen Daten und erfüllten Normen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern. Anzahl der Schaltstellungen: 1, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21: 0 A, Zentralbefestigung, Lochdurchmesser: 22 mm, Anzahl der Betätigungsrichtungen: 2, Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung: 0, mit Rückzug in Nullstellung: true, Farbe Frontring: Chrom, Schutzart (IP): IP67/IP69K, Anzahl der Wechselkontakte je Richtung: 0, Codegeber: false, Werkstoff des Frontrings: Metall, mit Frontring: true, Verriegelung in Nullstellung: false, Joysticklänge: 71 mm, Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung: 0, Schutzart (NEMA): 4X Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | MJS2-60B | Ident Code: | 1SFA611702R6006 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,92* | € 41,46* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 31,40* | € 42,10* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,17* | € 44,34* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 39,45* | € 51,80* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 39,74* | € 52,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|