Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MJS6-60B Joystick 4-Pos. o. Verriegelung MJS6-60B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3526685
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA611706R6006
EAN/GTIN:
     7320500375747
Suchbegriffe:
Joystick
Steuerschalter
Stufenschalter
steuerschalter
Befehls- und Meldegeräte, Baureihe: Kunststoff Modular. Eine vielseitige Auswahl an Betätigern, Antrieben, Kontaktblöcken, LED-Leuchtmittel und Zubehör mit hoher Flexibilität. Hohe elektrische Leistung der Schaltkontakte: AC-15, 6A bei 230 V. Die flexible Lösung, die Ihre Lagerverwaltung vereinfacht. Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte – Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrast-Funktion. Die komplette Liste aller technischen Daten und erfüllten Normen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern. Anzahl der Schaltstellungen: 1, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21: 0 A, Zentralbefestigung, Lochdurchmesser: 22 mm, Anzahl der Betätigungsrichtungen: 4, Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung: 0, mit Rückzug in Nullstellung: true, Farbe Frontring: Chrom, Schutzart (IP): IP67/IP69K, Anzahl der Wechselkontakte je Richtung: 0, Werkstoff des Frontrings: Metall, mit Frontring: true, Verriegelung in Nullstellung: false, Joysticklänge: 71 mm, Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung: 0, Schutzart (NEMA): 4X
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
MJS6-60B
Ident Code:
1SFA611706R6006
Weitere Suchbegriffe: Kranschalter, Steuerschalter-Komplettgerät, Einkreiswechsler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,95*
€ 43,65*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,78*
€ 47,48*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 42,97*
€ 55,84*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 42,79*
€ 56,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,45*
€ 63,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.