Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differenzstromrelais RD3P-4 8 RD3P-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3527004
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSJ203001R0001
EAN/GTIN:
     8012542734734
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Das RD3 Differenzstromrelais bietet Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom-Anteil von bis zu 6 mA gegen Erde und Überwachungsfunktionen gemäß IEC/EN 60947-2: 2006, Anhang M. Sie benötigen einen externen Wandler und können zusammen mit einer geeigneten Abschalteinrichtung in industriellen Anlagen und Installationen zum Schutz gegen elektrischen Schlag, Fehlerschutz und Brandschutz eingesetzt werden. Sie können mit allen S200 Sicherungsautomaten und Kompakt-Leistungsschaltern der Tmax-Reihe bis T5 in industriellen Anwendungen eingesetzt werden. RD3 Differenzstromrelais können den Status über zwei Ausgangskontakte und einen LEDLeuchtbalken (bei RD3P) anzeigen. Breite: 52,8 mm, Funktion: für gemischte Netze, Höhe: 85 mm, Tiefe: 65 mm, Strommessbereich: -...- mA, Spannungsmessbereich: -...- V, mit abnehmbaren Klemmen: false, Fehlerspeicherung möglich: false, Anzeige des Differenzstroms: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Bemessungsbetriebsfrequenz: -...- Hz, Versorgungsspannung AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung DC: -...- V, Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit: 10 s, Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit: 0 s, Ansprechwert Stromstärke 1: 500 mA, Ansprechwert Stromstärke 2: -...- mA, Betriebsspannung AC 50 Hz: -...- V, Betriebsspannung AC 60 Hz: -...- V, Betriebsspannung DC: -...- V, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
RD3P-48
Ident Code:
2CSJ203001R0001
Weitere Suchbegriffe: Leistungsverteilungsschalter, Strombegrenzungsschalter, differenzstromrelais abb, differenzstromrelais, Überwachungsrelais, Spannungs-Überwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Spannungswächter, Netzwächter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 216,59*
€ 265,33*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 257,75*
€ 308,78*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 258,35*
€ 311,30*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 264,80*
€ 316,47*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,41*
€ 321,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,78*
€ 367,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,03*
€ 361,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,68*
€ 335,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,81*
€ 323,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,75*
€ 306,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.