Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais, 8 Zeitfunktionen bis 60 Std., 2W-10A, für 24-240 83.02.0.240.0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3529990
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     830202400000
EAN/GTIN:
     8012823358420
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Multifunktionszeitrelais für DIN- Schiene, 22,5 mm breit, 2 Wechsler für 12 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, 1 Wechsler als Sofortkontakt wählbar, Funktionen: Ansprechverzögerung, Einschaltwischer, Impulsrelais (Blinker) symmetrisch impulsbeginnend, Rückfallverzögerung, Ansprech-/Rückfallverzögerung, Einschaltwischer mit B1, Watchdog-Funktion (WD) - schaltet ab, wenn der Startkontakt länger als die eingestellte Zeit geschlossen bleibt, Externes Potentiometer anschließbar. Ein Wechsler kann als Sofortkontakt geschaltet werden. 8 Zeitbereiche: 0,05 s - 10 Tage, Versorgungsspannung: 24-240 V AC/DC (50/60 Hz) Relaisschutzart: IP20 Nennstrom: 12 A, Breite: 22,5 mm, Höhe: 86,2 mm, Tiefe: 100,3 mm, geeignet für Frontmontage: false, mit Stecksockel: false, Fernbedienung möglich: true, geeignet als Fernbedienung: false, Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit: false, Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit: true, Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel: false, Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel: false, mit Halbleiterausgang: false, Funktion ansprechverzögert: true, Funktion einschaltwischend: true, Funktion Stern/Dreieck: false, Zeitbereich: 0,05...864000 s, Funktion rückfallverzögert: true, Funktion ausschaltwischend: false, Funktion Impulsformend: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 24...240 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 24...240 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 24...240 V, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner: 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer: 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler: 1, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner: 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer: 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler: 1, Aufsteckbar auf Schütz: false, Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert: true, geeignet für Hutschienenmontage: true, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
83.02.0.240.0000
Ident Code:
830202400000
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, zeitrelais ansprechverzögert finder, industrierelais finder, industrierelais, Wischrelais, Rückfallverzögertes Relais, Blinkrelais, Pneumatischer Zeitbaustein, Zeitblock
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 45,63*
€ 56,93*
€ 5,95*
ab € 45,82*
€ 57,06*
3 Tage
9
€ 6,40*
ab € 45,92*
€ 57,43*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 47,05*
€ 58,39*
Frei Haus
ab € 46,93*
€ 58,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
087022
ab € 35,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.