Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3534234 Herst.-Nr.: 2CKA008300A0325 EAN/GTIN: 4011395169377 |
| |
|
| | |
| Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar. Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht. Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl. Lautstärke der Klingeltöne einstellbar. Verbrauchseinheiten: 1. Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung. Montageart: Aufputz, Farbe: anthrazit, Breite: 81 mm, Höhe: 175 mm, Tiefe: 22 mm, Freisprechen: true, Abhörsicher: true, Installationstechnik: 2-Draht, Bedienung Türöffner: true, Lautstärkeregelung: true, Schaltfunktionen: true, Funktions-Lampen: true, Rufunterscheidung: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 83210AP-681 | Ident Code: | 2CKA008300A0325 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, sprechanlagenset bj, gegensprechanlage, türsprechanlage bus-system, Bus-Wohntelefon, Zubehör für Telefonanlagen, Telefon für Sprechanlage, Telefonanlagenzubehör |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 55,72* | € 70,96* | | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 59,49* | € 75,58* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 59,60* | € 75,70* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,16* | € 76,32* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 61,28* | € 77,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|