Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippe/L 2-fach, Licht für Busch free@home alusilber 6231-21-83


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3536450
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006220A0051
EAN/GTIN:
     4011395182062
Suchbegriffe:
Drucktaster
EIB Wippe
KNX-Wippe
EIB-Abdeckung
Wippe als Abdeckung für Sensoreinheit free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 2-fach links, mit Symbol: Licht Farbe: Aluminium, Oberflächenschutz: lackiert, Werkstoffgüte: Thermoplast, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: false, Werkstoff: Kunststoff, Andere Bussysteme: sonstige, Bussystem LON: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9006, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Funk bidirektional: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
6231-21-83
Ident Code:
2CKA006220A0051
Weitere Suchbegriffe: KNX-Abdeckung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Wippe, schalterabdeckung busch-jäger, eib wippe, alu wippe, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,55*
€ 6,09*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 4,37*
€ 6,45*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,65*
€ 6,85*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,72*
€ 6,95*
1
€ 5,00*
ab € 4,83*
€ 7,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.