| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3536464 Herst.-Nr.: 2CKA006220A0068 EAN/GTIN: 4011395181461 |
| |
|
| | |
| Wippe als Abdeckung für Sensoreinheit free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 2-fach rechts, mit Symbol: Szene Farbe: anthrazit, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Thermoplast, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: false, Werkstoff: Kunststoff, Andere Bussysteme: sonstige, Bussystem LON: false, RAL-Nummer (ähnlich): 7021, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Funk bidirektional: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 6233-22-81 | Ident Code: | 2CKA006220A0068 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,69* | € 5,04* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,55* | € 5,30* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,78* | € 5,63* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,84* | € 5,72* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,92* | € 5,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|