Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3536508 Herst.-Nr.: 2CKA006220A0255 EAN/GTIN: 4011395188446 |
| |
|
| | |
| Wippe als Abdeckung für Sensoreinheit free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 2-fach rechts, mit Symbol: Dimmer Farbe: weiß, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Thermoplast, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: false, Werkstoff: Kunststoff, Andere Bussysteme: sonstige, Bussystem LON: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Funk bidirektional: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 6234-22-84 | Ident Code: | 2CKA006220A0255 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KNX-Abdeckung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Wippe, busch-jäger wippe weiß, eib wippe, schalterabdeckung busch-jäger, Blindverschluss, Zwischenplatte, Abdeckung, Geräteschutzhaube, TAE-Abdeckung |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 3,53* | € 5,11* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,67* | € 5,30* | | | | | 34 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,76* | € 5,42* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,82* | € 5,51* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,90* | € 5,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|