Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschiene 4-p. Gabelschuh 130A 16mm² L=1000mm GM.3.54.130/16/N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3543768
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09920304
EAN/GTIN:
     4014712137097
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
doepke phasenschiene 3 phasen
3 phasenschiene
Diese Komponenten für die Verdrahtung von Schutzschaltern in industriell, gewerblich und privat genutzten Elektroverteilern verringern den Installationsaufwand erheblich. Diese ablängbaren Sammelschienen eignen sich für die versorgungsseitige Verbindung von Fehlerstromschutzschaltern, Leitungsschutzschaltern und FI-/LS-Kombinationen auf der Unterseite der Geräte. Die Schienen sind in Gabelbauform ausgeführt und in einer großen Variantenvielfalt in ein- bis vierpoliger Ausführung (z. T. mit Platz für Hilfsschalter) erhältlich. Berührungsschutz durch Endkappen der Baureihe EK erforderlich. Der Berührschutz EV-S BS deckt nicht verwendete Anschlüsse ab. Eigenschaften: einsetzbar zur Verbindung von Fehlerstromschutzschaltern, Leitungsschutzschaltern und FI/LS-Kombinationen; große Variantenvielfalt; hohe Zeitersparnis bei der Verdrahtung; Gesamtlänge ca. 1000 mm; ablängbar; Isolierung der offenen Enden durch optionale Endkappen "EK" empfohlen; Montageart: Die Schienen werden in die oberen oder unteren Anschlussklemmen der zu verbindenden Geräte gesteckt. Einsatzgebiete: Sammelschienen dieser Baureihe werden in Verbindung mit RCCB. MCB und RCBO in Stromversorgungen von Wohn- und Zweckgebäuden sowie von Industrieanlagen eingesetzt. Hinweise: Bei der Einspeisung von Leitungsschutzschaltern von oben in Kombination mit Doepke-Fehlerstromschutzschaltern sind die Verbindungsschienen EV-S G ANL (N links) bzw. EV-S G ANR (N rechts) einzusetzen. Farbe: grau, Isoliert: true, Anzahl der Phasen: 3, Querschnitt: 16 mm², Bemessungsdauerstrom Iu: 80 A, Polzahl: 4, Länge: 965 mm, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 15 kA, Breite in Teilungseinheiten: 54, Bemessungsstoßspannung: 4,5 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Gabel, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 12,5 kA, geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: false, geeignet für Geräte mit N-Leiter: true, geeignet für Anzahl Geräte: 27, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 500 V, Teilungsmaß: 17,8 mm, Zuschneidbar: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Doepke Schaltgeräte GmbH
Produkt Typ:
GM.3.54.130/16/N
Ident Code:
09920304
Weitere Suchbegriffe: doepke phasenschiene, FI-Steuerschalter, FI- Schalter, PRCD, SRCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 55,11*
€ 71,00*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,38*
€ 71,34*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 57,51*
€ 74,01*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 61,82*
€ 79,10*
€ 5,95*
ab € 65,26*
€ 83,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09920160
ab € 1,54*
Zubehör
Doepke
09920099
ab € 2,99*
Zubehör
Doepke
09920104
ab € 1,49*
Zubehör
Doepke
09920087
ab € 1,50*
Zubehör
Doepke
09920186
ab € 2,08*
Zubehör
Doepke
09920102
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.