Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais 16A 24V 1TE R12-100-24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3556202
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     22100020
EAN/GTIN:
     4010312200438
Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
Industrierelais
Impulsrelais
1-polig 16A/250V AC. Reiheneinbaugeräte für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35 mit Handbetätigung und ­Schaltstellungsanzeige. 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 55mm tief. Einschaltdauer 100%. Steuerleistungsbedarf 1,9W. Kontakte 1 Schließer. Kontaktabstand 3mm. Prüfspannung Kontakt/Kontakt 2000V und Prüfspannung Steueranschlüsse/Kontakt 4000V. Es können auch die anschlusskompatiblen elektronischen Schaltrelais ER12DX-UC, ER12-200-UC und ER12-110-UC verwendet werden. Die Universal-Steuerspannung UC deckt den Spannungsbereich 12-230V AC 50-60 Hz und 12-230V DC ab. Montageart: DIN-Schiene, Funktion: sonstige, Einbautiefe: 55 mm, Bemessungsstrom: 16 A, Breite in Teilungseinheiten: 1, Steuerspannung 1: 24 V, Steuerspannungsart 1: AC, Frequenz der Steuerspannung 1: 50 Hz, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Versorgungsspannung: 230 V, Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): 10 A, Max. Glühlampenlast: 2300 W, Max. Leuchtstofflampenlast: 2300 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): 2300 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 500 VA, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eltako GmbH
Produkt Typ:
R12-100-24V
Ident Code:
22100020
Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, industrierelais 24v, din-schienen schaltnetzteil, Print-Relais, Wechselstromschütz, Hilfsschütz mit Gleichstrom, Schütz, Hilfsschütz mit Wechselstrom
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 12,00*
€ 16,38*
1 Tag
33
1
€ 4,99*
ab € 12,11*
€ 16,53*
1
€ 4,98*
ab € 12,23*
€ 16,75*
2 Tage
14
1
€ 6,40*
ab € 12,45*
€ 16,98*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 13,08*
€ 17,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eltako
22110011
€ 20,20*
Ähnlich
Eltako
22100011
€ 16,08*
Ähnlich
Eltako
22200011
€ 20,28*
Ähnlich
Eltako
22020030
€ 25,52*
Ähnlich
Eltako
22110030
€ 18,92*
Ähnlich
Eltako
22100030
€ 13,92*
Ähnlich
Eltako
22220030
€ 32,98*
Ähnlich
Eltako
22200030
€ 19,80*
Ähnlich
Eltako
22310030
€ 33,78*
Ähnlich
Eltako
22400030
€ 33,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.