Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 2-fach anthrazit R2-AN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3563700
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30000317
EAN/GTIN:
     4010312903711
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
2fach rahmen
Rahmen innen 55x55mm. 2-fach-Rahmen, 80x151mm außen. 15mm hoch. Farbe: anthrazit, Breite: 80 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 151 mm, Tiefe: 12 mm, Anzahl der Einheiten: 2, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Einbauhöhe: 151 mm, Einbaubreite: 80 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Montagerichtung: vertikal, geeignet für Unterflurkanaldose: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Geräteeinbaukanal: false, geeignet für Einbauinstallation: false, Unterputzmontage: false, Anzahl der Einheiten vertikal: 2, mit Montagerahmen: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eltako GmbH
Produkt Typ:
R2-AN
Ident Code:
30000317
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,17*
€ 4,79*
1
€ 5,95*
ab € 3,29*
€ 4,82*
1
€ 5,00*
ab € 3,36*
€ 4,91*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,39*
€ 4,95*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 3,55*
€ 5,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.