Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63 4 690 5H MU-GRIP TE-STE IP44 SG 21515


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3584051
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     21515
EAN/GTIN:
     4024941215152
Suchbegriffe:
CEE-Form-Stecker
CEEnorm-Zubehör
CEE-Steckvorrichtung
CEE-Aufbaugerätestecker
Stecker TE 63A 4p (3P+PE) 690V (600 - 690V~) 5h IP44 Frequenz: 50/60Hz Technische Kennfarbe: schwarz RAL 9005 Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt Maximaler Leiterquerschnitt: 16,0 mm² Gehäusematerial: Polyamid Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung Gerätefarbe: Betätigungsschieber grau RAL 7035, Kragen schwarz RAL 9005, Gehäusehaube grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035 Gerätehöhe: 234 mm, Gerätebreite: 97 mm, Gerätetiefe: 98 mm RAL-Nummer: 9005, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 4, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: vernickelt, IEC-Stromstärke: 63 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Phasenwender: false, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 5 h, Kennfarbe: schwarz, Spannung nach EN 60309-2: 600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
21515
Weitere Suchbegriffe: CEE-Gerätestecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 99,55*
€ 124,78*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 103,65*
€ 129,22*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 108,76*
€ 134,72*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 136,38*
€ 166,54*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,22*
€ 153,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,28*
€ 150,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,87*
€ 143,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,91*
€ 139,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,65*
€ 123,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
31719
ab € 114,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.