Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32 5 400 6H GT-WI-STE IP44 KT 2300-BE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3584175
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     2300-BE
EAN/GTIN:
     4024941945660
Suchbegriffe:
CEE-Form-Stecker
CEEnorm-Zubehör
CEE-Steckvorrichtung
CEE-Aufbaugerätestecker
Winkelstecker 32A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 - 240/415V~) 6h IP44 Frequenz: 50/60Hz Technische Kennfarbe: rot RAL 3000 Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt Maximaler Leiterquerschnitt: 6,0 mm² Gehäusematerial: Polyamid Anschlusstechnik: mit Schraubklemme Kabeleinführung: Knickschutztülle Gerätefarbe: Kragen rot RAL 3000, Gehäuse grau RAL 7035 Gerätehöhe: 100.000 mm, Gerätebreite: 72 mm, Gerätetiefe: 115 mm Sonstige technische Eigenschaften: Die Kabeleinführung erfolgt über eine nach innen gewölbte Einführungstülle RAL-Nummer: 3000, Kabeleinführung: Knickschutztülle, Polzahl: 5, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: vernickelt, IEC-Stromstärke: 32 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Phasenwender: false, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2300-BE
Weitere Suchbegriffe: CEE-Gerätestecker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 48,50*
€ 62,75*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 55,77*
€ 64,68*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 59,18*
€ 75,09*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 61,92*
€ 78,38*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 62,75*
€ 80,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.