Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63 4 400 6H MU-GRIP TE-STE IP44 SW SG 211102


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3584295
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     211102
EAN/GTIN:
     4024941950718
Suchbegriffe:
CEE-Form-Stecker
CEEnorm-Zubehör
CEE-Steckvorrichtung
CEE-Aufbaugerätestecker
Stecker TE 63A 4p (3P+PE) 400V (380 - 415V~) 6h IP44 Frequenz: 50/60Hz Technische Kennfarbe: rot RAL 3000 Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt Maximaler Leiterquerschnitt: 16,0 mm² Gehäusematerial: Polyamid Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung Gerätefarbe: Kragen schwarz RAL 9005, Betätigungsschieber schwarz RAL 9005, Gehäusehaube schwarz RAL 9005, Kabelverschraubung schwarz RAL 9005 Gerätehöhe: 234 mm, Gerätebreite: 97 mm, Gerätetiefe: 98 mm Sonstige technische Eigenschaften: Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 16mm bis max. Durchmesser 36mm, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich, mit MULTI-GRIP TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube RAL-Nummer: 3000, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 4, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: vernickelt, IEC-Stromstärke: 63 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Phasenwender: false, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
211102
Weitere Suchbegriffe: CEE-Gerätestecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 103,49*
€ 129,75*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 108,19*
€ 135,41*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 135,90*
€ 168,02*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,75*
€ 154,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,35*
€ 151,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,03*
€ 145,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,37*
€ 139,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,49*
€ 123,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.