Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontakt-Anbausteckdose 16A 3p 250V IP44 DE-System 71010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3599736
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     71010
EAN/GTIN:
     4024941222358
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Schutzkontakt-Anbausteckdose 16A 3p (2P+PE) 250V (250V~) IP44 Frequenz: AC Kontaktträger/Kontakte: die Kontakte sind Messing vernickelt Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 mm² Gehäusematerial: ABS + Polycarbonat Anschlusstechnik: Schraublose Klemme Kabeleinführung: sonstige System: Deutsches System - Typ F Gerätefarbe: weiß ähnlich RAL 9016 Gerätehöhe: 90 mm, Gerätebreite: 90 mm, Gerätetiefe: 64 mm Flanschmaß vertikal: 90 mm, Flanschmaß horizontal: 90 mm Bohrlochabstand vertikal: 60 mm, Bohrlochabstand horizontal: 60 mm Sonstige technische Eigenschaften: Der Anschluss ist rückwärtig, Architekturprogramm TH, geeignet für den Einbau im Kabelkanal, Klappdeckel mit Beschriftungsfeld (Optional: Absperrschloss) Kabeleinführung: sonstige, Polzahl: 3, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: vernickelt, IEC-Stromstärke: 16 A, Anschlusstechnik: schraublose Klemme, Steckrichtung: gerade, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Spannung nach EN 60309-2: sonstige, Bohrlochabstand vertikal: 60 mm, Bohrlochabstand horizontal: 60 mm, Flanschmaß vertikal: 90 mm, Flanschmaß horizontal: 90 mm, Variante: Variante 004, Farbausführung: weiß
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
71010
Ident Code:
71010
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Einbaudose, Schutzkontaktanbausteckdose, cee-steckdose ip 44 16 a 3 polig, cee anbaudose, cee anbaudose 16a, Kraftsteckdose, CEEform-Anbaudose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, CEE-Unterputzsteckdose
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 31,78*
€ 42,19*
30 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 33,14*
€ 44,08*
21 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 37,84*
€ 46,57*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 36,04*
€ 48,57*
1
€ 5,46*
ab € 37,14*
€ 49,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
18010
ab € 24,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.