Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung TN 125A 4polig 440V 11h IP67 310182


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3620740
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     310182
EAN/GTIN:
     4024941108621
Suchbegriffe:
Cekon-Winkelkupplung
Kraftstrom-Zubehör
Kleinspannungskupplung
CEE-Winkelkupplungsdose
Kupplung TN 125A 4p (3P+PE) 440V (440 - 460V~) 11h IP67 Frequenz: 60Hz Technische Kennfarbe: bronzegrün RAL 6031-F9 Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt Maximaler Leiterquerschnitt: 50,0 mm² Gehäusematerial: Polyamid Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung Gerätefarbe: Betätigungsschieber schwarz RAL 9005, Kabelverschr bronzegrün RAL 6031-F9, Bajonettring bronzegrün RAL 6031-F9, Gehäusehaube bronzegrün RAL 6031-F9, Kragen bronzegrün RAL 6031-F9, Klappdeckel bronzegrün RAL 6031-F9 Gerätehöhe: 294 mm, Gerätebreite: 125 mm, Gerätetiefe: 129 mm Sonstige technische Eigenschaften: Ein Pilotkontakt ist vorhanden, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 26mm bis max. Durchmesser 50mm, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich, mit MULTI-GRIP TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube, Der Bajonettdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt VG-Typ-Nr: VG 96919 DS 036 Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 4, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: vernickelt, IEC-Stromstärke: 125 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP67, Militärausführung: true, Uhrzeit-Stellung: 11 h, Kennfarbe: grün, Spannung nach EN 60309-2: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
310182
Weitere Suchbegriffe: Kleinspannungskupplungsdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 549,06*
€ 641,03*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 572,49*
€ 670,05*
Frei Haus
ab € 677,99*
€ 777,48*
Frei Haus
ab € 682,87*
€ 784,79*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,03*
€ 762,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,27*
€ 748,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,02*
€ 723,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,94*
€ 699,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,06*
€ 653,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210422
ab € 513,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.