Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung 32A 3polig ProTop II IP44 6h 230V 122


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3623237
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     122
EAN/GTIN:
     4015394190318
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
32A3P 6H230V Kupplung ProTOP II IP44 RAL-Nummer: 5007, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 3, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, IEC-Stromstärke: 32 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL- Ausführung gewünscht): 30 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: blau, Spannung nach EN 60309-2: 200 - 250 V (50+60 Hz) blau polig: 3 V: 230 A: 32
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
122
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Geradverschraubung, Leistungsstecker, cee-kupplung 230v, leistungsstecker, cee anbaudose 32a, Cekon-Winkelkupplung, Kraftstrom-Zubehör, Kleinspannungskupplung, CEE-Winkelkupplungsdose, Kleinspannungskupplungsdose
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 16,05*
€ 21,99*
1
€ 8,95*
ab € 17,03*
€ 23,45*
1
€ 5,95*
ab € 15,93*
€ 27,24*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 59,91*
€ 69,09*
1
€ 5,00*
ab € 54,26*
€ 69,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 690,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
194A
ab € 11,92*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
126
ab € 25,88*
Ähnlich
RS Pro
2144165
ab € 10,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.