Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 3-polig 32A 9H 400V AM-TOP IP67 291


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3623298
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     291
EAN/GTIN:
     4015394002048
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
mennekes cee-stecker ip67
cee-stecker mennekes
cee stecker
32A3P 9H400V Stecker AM-TOP IP67 RAL-Nummer: 3013, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 3, Werkstoff: Kunststoff, IEC-Stromstärke: 32 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL- Ausführung gewünscht): 30 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Phasenwender: false, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP67, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 9 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
291
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckdose, CEEform-Anbaudose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, CEE-Unterputzsteckdose
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 102,85*
€ 117,10*
1
€ 5,95*
ab € 97,71*
€ 122,15*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 105,29*
€ 130,43*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 103,40*
€ 131,48*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 107,02*
€ 132,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 117,10*
€ 139,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,85*
€ 122,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.171,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.