| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3623377 Herst.-Nr.: 7401729 EAN/GTIN: 4015394209577 |
| |
|
| | |
| Tragbare MENNEKES EverGum® Verteiler sind die Kraftpakete fuer den mobilen Einsatz in Industrie, Handwerk und Gewerbe. Die entscheidenden Vorteile: Hohe Formstabilitaet und -genauigkeit. Sie koennen einen kraeftigen Stoss vertragen. Das beeintraechtigt weder die aeussere Form noch die innere Funktion. Die gute Saeure- und Laugenresistenz ermoeglicht den Einsatz auch dort wo aggressive Reinigungsmittel anzutreffen sind. Hohe Durchschlags- und Kriechstromfestigkeit Wetter- und alterungsbestaendig Ein geschlossenes Gehaeuseunterteil mit 77 mm Bodenfreiheit verhindert Wassereintritt. Das Wechseln der Anbausteckdosen ist jederzeit problemlos moeglich. LS- und FI-Schalter sind nach dem oeffnen des Deckels sofort zugaenglich. Zusaetzliche Sicherheit bietet die Moeglichkeit ein Vorhaengeschloss anzubringen. Ein nicht zu unterschaetzender Zusatznutzen: platzsparende Lagerung durch Stapelbarkeit. Farbe: gelb, Breite: 360 mm, Höhe: 410 mm, Tiefe: 360 mm, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 3, Absicherung: sonstige, Werkstoff des Gehäuses: Gummi, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, Fehlerstrom-Typ: A, FI-Schutzschalter: FI mit IFN 0,03 A (Standard), CEE-Steckdose - 16 A: 1x16A5p400V, CEE-Steckdose - 32 A: ohne, CEE-Steckdose - 63 A: ohne, CEE-Steckdose - 125A: ohne, Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze: 0, Einspeisung/Anschlussmöglichkeit: Zuleitung mit Stecker, Handhabung: tragbar, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0, Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift): 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG | Produkt Typ: | 7401729 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 564,81* | € 626,11* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 562,51* | € 626,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 568,04* | € 632,23* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 583,32* | € 657,75* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 602,18* | € 667,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|