Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 32A Multi-Grip Quick-Co.3p 400V 9h IP67 210595


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3625030
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     210595
EAN/GTIN:
     4024941109956
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker
Stecker TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung 32A 3p (2P+PE) 400V (380 - 415V~) 9h IP67, Frequenz: 50/60Hz, Technische Kennfarbe: rot RAL 3000, Kontaktträger/Kontakte: Die Kontakte sind Messing vernickelt, Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Maximaler Leiterquerschnitt: 6,0 mm², Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: mit Schraubklemme, Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung, Gerätefarbe: Bajonettring grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gehäuse rot RAL 3000, Gerätehöhe: 170 mm, Gerätebreite: 94 mm, Gerätetiefe: 94 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Das Gehäuse ist einteilig, mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm RAL-Nummer: 3000, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 3, Werkstoff: Kunststoff, IEC-Stromstärke: 32 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Phasenwender: false, Schutzart (IP): IP67, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 9 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
210595
Weitere Suchbegriffe: CEE-Form-Stecker, CEEnorm-Zubehör, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Gerätestecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,52*
€ 75,94*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 61,90*
€ 78,93*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 64,85*
€ 82,59*
€ 5,00*
ab € 67,53*
€ 85,85*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 66,79*
€ 86,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
31308
ab € 87,88*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
310352
ab € 73,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.