Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TwinLine N 55 Basisschrank B1050/ H 1100 / T275 mm, ohne Tür TL407GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3626357
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX010309R9999
EAN/GTIN:
     4011617103097
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank
Wandschrank, Baureihe TwinLine, Leerschrank, Montageart: Aufputz, teilversenkt, für den Innenbereich, ohne Tür, Schutzklasse I (geerdet), Schutzart IP30, geltende Normen: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1, DIN EN 61439-2, VDE 0660-600-2, DIN EN 61439-3, VDE 0660-600-3, IK-Code 08, pulverbeschichtet, in RAL 7035, Gehäuse aus Stahlblech, ohne Tür, Rückwand aus Stahlblech, Leitungseinführung oben über Flanschöffnung ausgeschnitten, unten über Flanschöffnung vorgeprägt, seitlich über Flanschöffnung vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 1100 x 1050 x 275, Rasteinheit 7 RE, Bauhöhe 3, Feldbreite 4, Platzeinheiten 336, vorbereitet für den Ausbau mit Zähler-, Verteilerfelder, Kombi-Sets, CombiLine-Module oder Montageplatten auf EDF-/WR-Montagegerüst Montageart: Aufputz, Schutzklasse: I, Farbe: grau, Breite: 1050 mm, Höhe: 1100 mm, Tiefe: 275 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Oberflächenschutz: pulverbeschichtet, Einbautiefe: 222,5 mm, Anzahl der Reihen: 7, Art der Abdeckung: ohne, Anzahl der Leitungseinführungen: 208, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 272 mm, Werkstoff des Gehäuses: Stahlblech/Kunststoff, Funktionserhalt: ohne, Breite in Teilungseinheiten: 48, geeignet für Außengebrauch: false, Schlagfestigkeit: IK08, Anzahl der Module: 336, Art der Tür: ohne, Schutzart (IP): IP30, Transparenter Deckel/Tür: false, mit Schloss: false, geeignet für Blitzschutz: false, Materialstärke Gehäuse: 1 mm, Materialstärke Tür/Deckel: 1,5 mm, Ausführung Deckel: mit Ausschnitt, Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten: 4, Deckel mit Überdruckentlastung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Striebel & John ABB GmbH
Produkt Typ:
TL407GB
Ident Code:
2CPX010309R9999
Weitere Suchbegriffe: Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, striebel&john leergehäuse, leergehäuse, wandgehäuse leer, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 382,05*
€ 460,20*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 382,29*
€ 460,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 401,71*
€ 477,53*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 406,67*
€ 485,56*
€ 5,95*
ab € 418,83*
€ 498,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,56*
€ 577,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,17*
€ 572,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,22*
€ 557,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,16*
€ 538,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,67*
€ 483,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Striebel & John
2CPX010615R9999
ab € 101,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.