Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TwinLineN 55 Basisschrank B300/ H18 50/ T350 mm, ohne Tür TW112GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3626439
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX010391R9999
EAN/GTIN:
     4011617103912
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Standschrank
Standverteiler
Hänge-Schrank
Standschrank, Baureihe TwinLine, Leerschrank, Montageart: Aufputz, teilversenkt, für den Innenbereich, ohne Tür, Schutzklasse I (geerdet), Schutzart IP30, geltende Normen: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1, DIN EN 61439-2, VDE 0660-600-2, DIN EN 61439-3, VDE 0660-600-3, IK-Code 08, pulverbeschichtet, in RAL 7035, Gehäuse aus Stahlblech, ohne Tür, Rückwand aus Stahlblech, Leitungseinführung oben über Flanschöffnung ausgeschnitten, unten über Flanschöffnung vorgeprägt, seitlich über Flanschöffnung vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 1850 x 300 x 350, Rasteinheit 12 RE, Bauhöhe 8, Feldbreite 1, Platzeinheiten 144, vorbereitet für den Ausbau mit Zähler-, Verteilerfelder, Kombi-Sets, CombiLine-Module oder Montageplatten auf EDF-/WR-Montagegerüst Montageart: Aufputz, Schutzklasse: I, Farbe: grau, Breite: 300 mm, Höhe: 1850 mm, Tiefe: 350 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Oberflächenschutz: pulverbeschichtet, Einbautiefe: 299 mm, Anzahl der Reihen: 12, Art der Abdeckung: ohne, Anzahl der Leitungseinführungen: 52, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 347 mm, Werkstoff des Gehäuses: Stahlblech/Kunststoff, Funktionserhalt: ohne, Breite in Teilungseinheiten: 12, geeignet für Außengebrauch: false, Schlagfestigkeit: IK08, Anzahl der Module: 144, Art der Tür: ohne, Schutzart (IP): IP30, Transparenter Deckel/Tür: false, mit Schloss: false, geeignet für Blitzschutz: false, Materialstärke Gehäuse: 1 mm, Materialstärke Tür/Deckel: 1,5 mm, Ausführung Deckel: mit Ausschnitt, Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten: 1, Deckel mit Überdruckentlastung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Striebel & John ABB GmbH
Produkt Typ:
TW112GB
Ident Code:
2CPX010391R9999
Weitere Suchbegriffe: Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, standschrank striebel, leergehäuse, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 517,06*
€ 607,61*
€ 5,95*
ab € 513,35*
€ 608,17*
Frei Haus
ab € 519,90*
€ 613,33*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 526,20*
€ 620,78*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 528,11*
€ 620,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,89*
€ 738,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,01*
€ 729,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,40*
€ 713,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,90*
€ 687,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,11*
€ 628,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Striebel & John
2CPX010458R9999
ab € 13,46*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010488R9999
ab € 30,14*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010487R9999
ab € 43,49*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010460R9999
ab € 11,30*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010494R9999
ab € 31,73*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010510R9999
ab € 36,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.