| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3626522 Herst.-Nr.: 2CPX010491R9999 EAN/GTIN: 4011617104919 |
| |
|
| | |
| Schlüsselschild für Betätigungsdorn Doppelbart 3 mm (Standardverschluss) und 5 mm, Farbe ähnlich RAL 9005, passend für TwinLine-G (SZ) Zählerschränke und TwinLine Wand- und Standschränke, Ersatzteil ist im Lieferumfang enthalten. Hängeschlossverriegelung: false, Knebel: false, Ausführung des Handgriffes: sonstige, Art der Schließung: ohne, Drehstangenschloss (Dreipunktschließung): false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | TZ507 | Ident Code: | 2CPX010491R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,76* | € 8,30* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,82* | € 8,39* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 5,92* | € 8,53* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,01* | € 8,66* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 6,47* | € 9,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|