Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3626908 Herst.-Nr.: 2CPX042674R9999 EAN/GTIN: 4011617426745 |
| |
|
| | |
| Sammelschiene, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, Feldbreite 3 = 638 mm, Bemessungsstrom In max. 320 A Breite: 5 mm, Ausführung: flach, Höhe: 20 mm, Flexibel: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Länge: 638 mm, Bemessungsstrom In: 320 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZXM2226 | Ident Code: | 2CPX042674R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 42,40* | € 55,45* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 42,32* | € 55,56* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 43,76* | € 57,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 43,43* | € 57,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|