| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3627115 Herst.-Nr.: 2CPX064983R9999 EAN/GTIN: 4011617649830 |
| |
|
| | |
| Quick-Steckträger für Verteilerfelder zur Bestückung von N/PE Quick-Steckklemmen, vwerkzeuglose Montage durch einfaches Einsetzen, die nutzbare Breite für diese Quick-Steckklemmen ist 214 mm. Das Sytem ist konform mit der aktuellen Norm DIN VDE 0100 Teil 410 und hochgradig flexibel hinsichtlich Klemmengröße und Erweiterbarkeit. Durch die Modularität und das umfangreiche Sortiment können Sie die Produkte individuell und praxisgerecht konfigurieren. Je nach Bedarf können verschiedene Quick-Steckklemmen auf einem gemeinsamen Quick-Steckträger kombiniert werden. Breite: 245 mm, Höhe: 18 mm, Tiefe: 25 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Befestigungsteile/-set, Werkstoff: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZK14 | Ident Code: | 2CPX064983R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,14* | € 6,16* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,14* | € 6,16* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 4,21* | € 6,25* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 4,62* | € 6,82* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,78* | € 7,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|