Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzrelais, Direktanbau, Erd schlussüberwachung: ohne, Ir= 3 ZEB150-175


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3627128
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     164303
EAN/GTIN:
     4015081608348
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Motorschutzrelais, Sortiment: Elektronische Motorschutzrelais ZEB, Phasenausfallempfindlichkeit: IEC/EN 60947, VDE 0660 Teil 102, Beschreibung: Test-/Aus-Taste, Reset-Taste, Hand/Auto-Reset wählbar, Schutz bei Schweranlauf (Class 10A bis Class 30), Montageart: Direktanbau, Hilfsschalter S = Schließer: 1 S, Hilfsschalter Ö = Öffner: 1 Ö, verwendbar für: DILM80, DILM95, DILM115, DILM150, DILM170, DIULM80, DIULM95, DIULM115, DIULM150, SDAINLM140, SDAINLM165, SDAINLM200, SDAINLM260, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA, Schutzart: IP20 Montageart: Direktanbau, Breite: 108 mm, Höhe: 208 mm, Tiefe: 157 mm, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 1, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 1, Externe Stromversorgung erforderlich: false, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 0 V, Spannungsart der Betriebsspannung: AC, Auslöseklasse: einstellbar, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Betriebsspannung AC 50 Hz: 230...690 V, Betriebsspannung AC 60 Hz: 230...690 V, Betriebsspannung DC: 0 V, Einstellbarer Strombereich: 0...175 A, Reset-Funktion Eingang: false, Reset-Funktion automatisch: true, Reset-Funktion Taster: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
ZEB150-175
Ident Code:
164303
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, motorschutzrelais eaton, motorschutzrelais, Einbaugerät, Thermisch verzögertes Überlastrelais, Thermisches Relais
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
73 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,98*
€ 261,23*
Frei Haus
ab € 236,89*
€ 273,07*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 250,44*
€ 280,20*
Frei Haus
ab € 248,98*
€ 283,84*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 260,50*
€ 293,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,26*
€ 348,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,38*
€ 347,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,48*
€ 339,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,15*
€ 334,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,50*
€ 310,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101031 SDAINLM260(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 1.518,39*
Zubehör
Eaton
240009 SDAINLM140(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 990,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.