Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtdrucktaste, RMQ-Titan, flach, tastend, orange, unbeschriftet, M22S-DL-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3627133
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     167430
EAN/GTIN:
     4015081639304
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster eaton
Leuchtdrucktaste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: flach, tastend, Tastenplatte: orange, Tastenplatte unbeschriftet, Schutzart: IP66, IP67, IP69K, Frontring Schwarz, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660 Lochdurchmesser: 22,5 mm, Farbe des Knopfes: orange, geeignet für Beleuchtung: true, Anzahl der Befehlsstellen: 1, Tastend: true, Beschriftet: false, Bauform des Knopfes: flach, Farbe Frontring: schwarz, Schutzart (IP), frontseitig: IP67/IP69K, Breite der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm, mit Schutzabdeckung: false, Werkstoff des Frontrings: Kunststoff, mit Frontring: true, Bauform der Linse: rund, Schaltfunktion verrastend: false, Schutzart (NEMA), frontseitig: 4X
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
M22S-DL-A
Ident Code:
167430
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster, Leuchtschalter, Komplettgerät, Fünffachdrucktaster, Einfach-Drucktaster
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 5,22*
€ 6,86*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,12*
€ 7,91*
10
€ 5,46*
ab € 6,409*
€ 8,269*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,67*
€ 8,57*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 6,92*
€ 8,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 88,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.