Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I/O Aktor 8-fach REG IO/S8.6.1.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3629602
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110169R0011
EAN/GTIN:
     4016779881081
Suchbegriffe:
Funkbus-Aktor
Aktor
EIB-Aktor
Funkbus
Der IO-Aktor erschließt neue Möglichkeiten für Objekte die effizient genutzt werden sollen. Für diese Räume, die typischerweise in Hotels, Krankenhäusern, betreutem Wohnen und Studentenwohnheimen zu finden sind, wurde das Gerät entwickelt. Er deckt alle Anforderungen an die Elektroinstallation dieser Anwendung ab und bietet in kompakter Form folgende Funktionen: • Beleuchtung schalten • Schalten Verbraucher Durch die Kommunikation der Geräte über den KNX-Bus können auch zentrale Steuerfunktionen und Notrufe aus den Räumen zu einer Zentrale realisiert werden. Montageart: REG, Stromart: AC, Bemessungsstrom: 6 A, Anzahl der Eingänge: 8, Ausgangsleistung: 1200 VA, Bemessungsbetriebsspannung: -...- V, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Max. Schaltleistung: 1200 VA, mit Busankopplung: false, Max. Anzahl der Schaltausgänge: 8, Max. Anzahl der Jalousieausgänge: 0, Schaltstrom ohmsch: 6 A, Breite in Teilungseinheiten: 8, Fernbedienung möglich: true, Ethernet: false, Max. Schaltstrom: 6 A, Externe Abfragespannung notwendig: false, Andere Bussysteme: ohne, Anzahl der Schalteingänge: 8, Anzahl der Eingangskanäle: 8, Anzahl der Ausgangskanäle: 8, Bussystem LON: false, geeignet für C-Last: false, Eingangsspannung: 230 V, LED ansteuern: false, Verschiedene Phasen anschließbar: false, Vor Ort-/Handbedienung: false, Funktion Schalten: true, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: false, Bussystem KNX-RF (Funk): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
IO/S8.6.1.1
Ident Code:
2CDG110169R0011
Weitere Suchbegriffe: Analog-Ausgabemodul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,74*
€ 387,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,17*
€ 381,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,78*
€ 359,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,82*
€ 349,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,74*
€ 315,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.