Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenkopf- Schraube M10x120 Packeinh eit 10 Stück ZX202P10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3629893
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX062125R9999
EAN/GTIN:
     4011617621256
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau. Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 120 mm, Werkstoff: Stahl, Gewindemaß (metrisch): 10, geeignet für Montageschiene: false, Kopfbreite: 40 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Striebel & John ABB GmbH
Produkt Typ:
ZX202P10
Ident Code:
2CPX062125R9999
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 75,61*
€ 94,74*
€ 5,00*
ab € 76,38*
€ 96,31*
Frei Haus
ab € 79,92*
€ 100,22*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 83,81*
€ 103,76*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 85,39*
€ 105,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,76*
€ 123,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,34*
€ 121,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,37*
€ 117,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,24*
€ 113,34
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,81*
€ 99,73
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,381* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.