Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalo./Rolladenaktor 2-fach JRA/S2.230.1.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3630034
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110129R0011
EAN/GTIN:
     4016779698481
Suchbegriffe:
EIB-Rolladenaktor
EIB-Rollladenaktor
KNX-Rolladenaktor
KNX-Rollladenaktor
Zum Steuern von zwei voneinander unabhängigen Gruppen von je zwei 230 V AC-Antrieben zum Positionieren von Jalousien, Rollläden, Markisen und anderen Behängen sowie zum Steuern von Türen, Fenstern und Lüftungsklappen. Die Ausgänge sind elektromechanisch gegeneinander verriegelt. Funktionen: Auf/Ab, Lamellenverstellung/Stopp, Positions- und Szenensteuerung, Sicherheitsfunktionen, Sonnenschutz- u. Heizen/Kühlen-Automatik, Statusmeldungen. Montageart: REG, Stromart: AC, Anzahl der Eingänge: 0, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Max. Schaltleistung: 2400 W, mit Busankopplung: false, Max. Anzahl der Jalousieausgänge: 2, Schaltstrom ohmsch: 6 A, Breite in Teilungseinheiten: 4, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, Vor Ort-/Handbedienung: false, Funktion Schalten: true, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Funk bidirektional: false, Busmodul abnehmbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 64,5 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
JRA/S2.230.1.1
Ident Code:
2CDG110129R0011
Weitere Suchbegriffe: Jalousieaktor, Mehrfachsteuerrelais, EIB-Jalousieaktor, KNX-Jalousieaktor, Rollladenaktor, jalousieaktor abb, jalousieaktor, Funkbus-Aktor, EIB- Schaltaktor, Powernet- Schaltaktor, Zwischenstecker- Schaltaktor, Funk- Schaltaktor
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 119,73*
€ 146,80*
Frei Haus
ab € 124,56*
€ 150,39*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 124,61*
€ 150,69*
Frei Haus
ab € 129,61*
€ 156,18*
€ 3,50*
ab € 129,84*
€ 157,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,69*
€ 179,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,03*
€ 176,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,56*
€ 170,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,09*
€ 166,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,61*
€ 148,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.