Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CR-M230AC4LGSS Interface-Relais, kp CR-M230AC4LGSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3634011
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR405618R3111
EAN/GTIN:
     4013614403248
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
Relaissockel
CR-M230AC4LGSS Interface-Relais, komplett. Nennstrom: 6 A, Breite: 28 mm, Höhe: 80 mm, Tiefe: 76 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, Antrieb, Polung: gepolt, Schaltverhalten des Antriebs: monostabil, mit zwangsgeführten Kontakten: false, Art des Schaltkontaktes: Einfachkontakt, Komplettgerät mit Sockel: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 230 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 230 V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: -...- V, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, Schutzart (IP): IP40, mit LED-Anzeige: true, Betriebsspannung AC 50 Hz: -...- V, Betriebsspannung AC 60 Hz: -...- V, Betriebsspannung DC: -...- V, Spannungsart zur Betätigung: AC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 4
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
CR-M230AC4LGSS
Ident Code:
1SVR405618R3111
Weitere Suchbegriffe: abb relaissockel, relaissockel, Schaltrelais mit DIN- Schienensockel, Printrelais, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 14,41*
€ 17,82*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 15,45*
€ 19,03*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 21,15*
€ 25,92*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 22,05*
€ 27,13*
1
€ 6,90*
ab € 24,82*
€ 43,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 271,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.