| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3634141 Herst.-Nr.: 1SCA022722R2630 EAN/GTIN: 6417019248547 |
| |
|
| | |
| EMMU63 Befestigungsmutter Gewinde M63 Metall Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: sonstige, Geschirmt: false, EMV- Ausführung: false, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Messing, Einsatztemperatur: -...- °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: sonstige, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Teilbare Verschraubung: false, geeignet für Kabeldurchmesser: -...- mm, Schutzart (IP): IP68, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß metrisch/PG: 63, Für Ex-Zone Staub: ohne, Für bewehrte Kabel: false, In Öffnung einrastend: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | EMMU63 | Ident Code: | 1SCA022722R2630 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: befestigungsmutter, Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS- Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 6,63* | € 9,53* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,10* | € 10,21* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,63* | € 10,98* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,28* | € 11,87* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 9,10* | € 13,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|