Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI/LS-Kombination Typ A 6kA Ch. C 10A 30mA DS204A-C10/0,03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3634170
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSR254101R1104
EAN/GTIN:
     8012542862604
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI/LS-Kombinationen (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von 1P+N, 2P, 3P+N oder 4P-Stromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom-Anteil von bis zu 6 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz ( Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit IΔn <= 30 mA) und Brandschutz (mit I∆n <= 300 mA). Sie erfüllen die Produktnorm IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20). Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den DS200 fit für den weltweiten Einsatz. Bemessungsschaltvermögen Icn = 6.000 A nach IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20) für RCDs (Fehlerstrom- Schutzeinrichtungen) in Wohnbau und ähnliche Anwendungen, Icu = 10 kA nach IEC/EN 60947-2 (VDE 0660-101) für MCBs (LS) in Industrieanwendungen. RCBO DS200 Typ A ist 2-/4-polig geschützt (LS), 2-/4-polig schaltend. Breite: 105 mm, Höhe: 93 mm, Tiefe: 69 mm, Bemessungsstrom: 10 A, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsfehlerstrom: 30 mA, Anzahl der Kombinationen FI- Schalter/Leitungsschutzschalter: 1, Anzahl der abgesicherten Pole: 4, Abschaltleistung: 6 kA, Mitschaltender Neutralleiter: false, Verdrahtung auf Reihenklemme: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
DS204A-C10/0,03
Ident Code:
2CSR254101R1104
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, Überstromschutzschalter, schutzschalter 10a c, schutzschalter 4 polig, schutzschalter abb, Fehlerstrom- Schutzschalter mit Sicherungsautomat, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, FI/LS-Kombination, RCBO, Fehlerstrom- Schutzeinrichtung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 148,08*
€ 175,20*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 151,85*
€ 180,74*
Frei Haus
ab € 153,57*
€ 182,59*
Frei Haus
ab € 160,46*
€ 189,45*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 172,74*
€ 201,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,22*
€ 239,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,57*
€ 238,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,17*
€ 231,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,99*
€ 228,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,74*
€ 205,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 11,11*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,47*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0003
ab € 41,74*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0004
ab € 41,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.