| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3635102 Herst.-Nr.: 1SCA022277R4560 EAN/GTIN: 6417019141121 |
| |
|
| | |
| OEZXP28R Kabeleinführung für Stahlblechgeh. Größe 800x230mm m. 8 Ringflansch-Öffnungen Breite: 800 mm, Ausführung: Kabelverschraubung, Höhe: 50 mm, Oberflächenschutz: pulverbeschichtet, Vorprägungen: true, Typ: gerade, Gewindeart: ohne, Werkstoff: Stahl, geeignet für Kabeldurchmesser: -...- mm, geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG: -...- Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | OEZXP28R | Ident Code: | 1SCA022277R4560 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 109,31* | € 141,30* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 113,72* | € 141,55* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 177,14* | € 217,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|