Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhilfsschütz AC-15 110-125V DC KC6-40E-F-04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3635144
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GJH1213003R0404
EAN/GTIN:
     4013614130038
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Kleinschütz
kleinschütz abb
kleinschütz
Kleinhilfsschütze K/KC 6 erfüllen Relaisfunktion und stehen für eine Baureihe mit sehr geringen Abmessungen und mit Anschlussvarianten in Schraub-, Lötpin- und Flachstecktechnik. Die 4-poligen Geräte bieten eine breite Palette von Einsatzmöglichkeiten auch unter ungünstigen Platzverhältnissen. Mit ihrer AC- oder DC-Ansteuerung schalten sie Steuerkreise oder Lastkreise bis 4 A (230 V). Anbaubare Zubehörteile sind Löschglieder sowie seitlich oder frontseitig aufsteckbare 2-polige Hilfsschalter. Montageart: DIN- Schiene, Breite: 52,5 mm, Höhe: 57,5 mm, Tiefe: 46,5 mm, Schnittstelle: false, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 4, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V: 3 A, geeignet für Handbedienung: false, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 110...125 V, Spannungsart der Betriebsspannung: DC, mit LED-Anzeige: false, Bemessungsschaltstrom: 4 A, Anschlussart Hilfsstromkreis: Flachsteckanschluss, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend: 0, Bemessungsbetriebsstrom: 4 A, Betriebsspannung AC 50 Hz: 690 V, Betriebsspannung AC 60 Hz: 690 V, Betriebsspannung DC: 250 V, Spannungsart zur Betätigung: DC
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
KC6-40E-F-04
Ident Code:
GJH1213003R0404
Weitere Suchbegriffe: Print-Relais, Wechselstromschütz, Hilfsschütz mit Gleichstrom, Schütz, Hilfsschütz mit Wechselstrom
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,25*
€ 33,59*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,26*
€ 34,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,97*
€ 37,07*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 28,61*
€ 39,27*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.