Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wahlschalter CombiLine lang rastend in B+C grün M2SS4-31G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3635341
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA611203R3102
EAN/GTIN:
     7320500288535
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
abb wahlschalter 2 stellungen
Befehls- und Meldegeräte, Baureihe: Kunststoff Modular. Eine vielseitige Auswahl an Betätigern, Antrieben, Kontaktblöcken, LED-Leuchtmittel und Zubehör mit hoher Flexibilität. Hohe elektrische Leistung der Schaltkontakte: AC-15, 6A bei 230 V. Die flexible Lösung, die Ihre Lagerverwaltung vereinfacht. Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte – Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrast-Funktion. Die komplette Liste aller technischen Daten und erfüllten Normen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern. Lochdurchmesser: 22 mm, Anzahl der Schaltstellungen: 2, geeignet für Beleuchtung: true, Tastend: false, Farbe Frontring: Chrom, Schutzart (IP), frontseitig: IP66, Breite der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm, Werkstoff des Frontrings: Metall, mit Frontring: true, Bauform der Linse: rund, Ausführung des Betätigungselements: langer Drehgriff, Farbe der Leuchtmelderkalotte: grün, Farbe des Betätigungselements: grün, Schaltfunktion verrastend: true, Schutzart (NEMA): 4X
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
M2SS4-31G
Ident Code:
1SFA611203R3102
Weitere Suchbegriffe: knebelschalter, knebelschalter 2 stellungen, Nockenschalter, Umschalter, Steuerschalter, Netzumschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,39*
€ 21,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,38*
€ 23,21*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 19,49*
€ 27,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,98*
€ 30,55*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.