Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wahlschalter CombiLine lang A Rückz.n.B rot M3SS8-21R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3635489
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA611217R2101
EAN/GTIN:
     7320500301173
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter abb
Befehls- und Meldegeräte, Baureihe: Kunststoff Modular. Eine vielseitige Auswahl an Betätigern, Antrieben, Kontaktblöcken, LED-Leuchtmittel und Zubehör mit hoher Flexibilität. Hohe elektrische Leistung der Schaltkontakte: AC-15, 6A bei 230 V. Die flexible Lösung, die Ihre Lagerverwaltung vereinfacht. Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte – Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrast-Funktion. Die komplette Liste aller technischen Daten und erfüllten Normen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern. Lochdurchmesser: 22 mm, Anzahl der Schaltstellungen: 3, geeignet für Beleuchtung: true, Tastend: true, Farbe Frontring: Chrom, Schutzart (IP), frontseitig: IP66, Breite der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm, Werkstoff des Frontrings: Kunststoff, mit Frontring: true, Bauform der Linse: rund, Ausführung des Betätigungselements: langer Drehgriff, Farbe der Leuchtmelderkalotte: rot, Farbe des Betätigungselements: rot, Schaltfunktion verrastend: true, Schutzart (NEMA): 4X
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
M3SS8-21R
Ident Code:
1SFA611217R2101
Weitere Suchbegriffe: knebelschalter, knebelschalter rot, Nockenschalter, Umschalter, Steuerschalter, Netzumschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 16,20*
€ 22,83*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,21*
€ 24,13*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 20,49*
€ 28,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,14*
€ 31,82*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.