Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose Ip44 16A 230V 3P 83104


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3637247
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     83104
EAN/GTIN:
     3303430831044
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Wandsteckdose PratiKa. Er verfügt über 2P+E-Pole, einen Nennstrom von 16 A und eine Betriebsspannung von 200 VAC bis 250 VAC. Die Abmessungen der Grundplatte sind (B) 80 mm x (H) 100 mm. Die Schutzart ist IP65 und IK09. Die Feuerbeständigkeit beträgt 850 °C. Die Kabeleinführungen sind für flexible oder starre Kabel vorgesehen. Die Größe der Kabeleinführungen in 16 A beträgt 8 mm bis 15 mm bei 1 mm² bis 4 mm² Kabeln. Die Farbe des Sockels ist hellgrau (RAL 7035) und lässt die Betriebsspannung leicht blau erkennen. Die Frequenz beträgt 50 Hz oder 60 Hz. Die Taktposition des Kontakts beträgt 6 h. Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 3, Bezeichnungsfeld: false, Isolierter Einbau: false, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: innenliegende Befestigung, IEC-Stromstärke: 16 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: blau
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
83104
Ident Code:
83104
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee wanddose 16a 2p, cee wanddose, cee wanddose 16a, Steckdose (500 V), Kraftsteckdose, CEE-Form-Steckdose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,10*
€ 28,47*
€ 5,00*
ab € 21,35*
€ 28,71*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,21*
€ 30,49*
€ 3,90*
ab € 24,06*
€ 32,49*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 27,00*
€ 36,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.