Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose Ip44 16A 400V 5P 83109


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3637252
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     83109
EAN/GTIN:
     3303430831099
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Pratika-Industriesteckdose mit Schraubklemmen mit unverlierbaren Schrauben. Montageart: Wandmontage. 3P+N+E Pol, Nennstrom 16A, Betriebsspannung 380VAC / 50 Hz. Abmessungen Grundplatte (B) 106mm x (H) 130mm. Schutzart IP44. Feuerbeständigkeit 850 °C. Für flexible oder starre Kabel. Kabeleinführung 8mm bis 15mm. Klemmen für Querschnitt 1mm² bis 4mm². Farbe: grau (RAL 7035) mit rot zur Kennzeichnung der Betriebsspannung. PE Kontaktstellung 6h. Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 5, Bezeichnungsfeld: false, Isolierter Einbau: false, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: innenliegende Befestigung, IEC-Stromstärke: 16 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
83109
Ident Code:
83109
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee-steckdose ip 44 16 a 3 polig, cee wanddose, cee wanddose 16a, Steckdose (500 V), Kraftsteckdose, CEE-Form-Steckdose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,65*
€ 29,21*
€ 5,46*
ab € 21,96*
€ 29,46*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,86*
€ 31,38*
€ 3,90*
ab € 24,82*
€ 33,36*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 27,58*
€ 36,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.