Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose Ip67 32A 500V 5P 83181


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3637291
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     83181
EAN/GTIN:
     3303430831815
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Wandsteckdose verriegelt- 16A, 2p+E, 200-250 V AC, IP65. Ausführung: Unterteil und Oberteil, Schalter: mechanische Verriegelung, Absicherung: zylindrische Sicherung, Polzahl: 2, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, IEC-Stromstärke: 16 A, Leerplätze auf Tragschiene: false, Ausführung des Schalters: Hilfskontakte, mit FI- Schutzschalter: false, Schutzart (IP): IP65, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: blau, Spannung nach EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blau
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
83181
Ident Code:
83181
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee wanddose 16a 2p, cee wanddose, cee wanddose 16a, Steckdose (500 V), Kraftsteckdose, CEE-Form-Steckdose
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 67,37*
€ 85,66*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 70,65*
€ 91,68*
Lager 6318
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 86,67*
€ 101,26*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 81,14*
€ 102,23*
5
Frei Haus
ab € 91,12*
€ 106,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 101,26*
€ 120,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,41*
€ 115,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,67*
€ 103,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 506,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.