Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3637559 Herst.-Nr.: TCSXCN1M1F10E EAN/GTIN: 3595864097664 |
| |
|
| | |
| Modulares E/A-System. Es ermöglicht durch den direkten Anschluss der Controller Modicon M258 und LMC058 (SPS und PAC) oder über den CANopen-Buseine flexible und skalierbare Konfiguration von Erweiterungen oder dezentraler E/A-Inseln. Das System zeichnet sich durch minimalen Verdrahtungs- und Wartungsaufwand aus und bietet eine Reihe von Modulen, die dem Anwender die Erstellung der von ihm gewünschten einfachen und kostengünstigen Konfiguration ermöglichen. 100% Flexibilität und Optimierung Ihrer Maschinen. Schutzart IP67. Funktion: SPS-Programmiergerät, Polzahl: 5, Länge: 10 m, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: Aderendhülse, geeignet für Eingangskarte SPS: true, geeignet für Ausgangskarte SPS: false, geeignet für digitale Signale: true, geeignet für analoge Signale: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | TCSXCN1M1F10E | Ident Code: | TCSXCN1M1F10E |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, CANopen Buskabel, CANopen Kabel, CANopen Leitung, CANopen Steckverbinder, Modicon M340 Erweiterungsmodul, Modicon M340 Verbindungskabel, Sensorkabel, Sensorleitung, telemecanique sensorkabel, as-i kabel, J-02Y(ST)CH, J-2Y(ST)Y, J-02YS(ST)Y, J-02YSCH, Datenkabel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 44,97* | € 56,14* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,94* | € 58,04* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 47,85* | € 60,47* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 51,69* | € 63,56* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 53,74* | € 65,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|