Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bediengehäuse S3Cm 500 X 500 X 250M m NSYS3CM606020


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3638263
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYS3CM606020
EAN/GTIN:
     3606480212895
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Leergehäuse
Spacial S3CM Aufhängesystem Stahlgehäuse mit Blendrahmen aus Aluminium. 600 x 600 x 200 mm. Anwendung für den Dialog zwischen Mensch und Maschine. Einteiliges Gehäuse, ohne Befestigungsplatte. 3 mm Doppelstabschloss-Einsatz. Aus Stahl, Epoxid-Polyester-Pulverlackierung. Schutzart IP54, IK10, Gehäuse grau RAL 7035, Frontseite grau RAL 7040. Farbe: grau, Breite: 600 mm, Höhe: 600 mm, Tiefe: 200 mm, RAL-Nummer: 7035, Werkstoff: Stahl, Schutzart (IP): IP54, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Schutzart (NEMA): 13
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYS3CM606020
Ident Code:
NSYS3CM606020
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, leergehäuse ip54, leergehäuse, schneider leergehäuse, Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 520,56*
€ 594,48*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 630,25*
€ 717,54*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 641,42*
€ 726,64*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 642,21*
€ 728,20*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 672,20*
€ 762,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,54*
€ 853,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 710,79*
€ 845,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,40*
€ 808,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,61*
€ 787,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,25*
€ 750,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.