Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bediengehäuse S3Cm 400 X 600 X 250M m NSYS3CM406025


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3638265
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYS3CM406025
EAN/GTIN:
     3606480212918
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schaltschrank
schneider electric leergehäuse
leergehäuse
HMI Geh. Spacial S3CM H400xB600xT250 IP54, IK10, RAL7035. Hintertür. Farbe: grau, Breite: 600 mm, Höhe: 400 mm, Tiefe: 250 mm, RAL-Nummer: 7035, Werkstoff: Stahl, Schutzart (IP): IP54, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Schutzart (NEMA): 13
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYS3CM406025
Ident Code:
NSYS3CM406025
Weitere Suchbegriffe: Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 423,57*
€ 483,72*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 514,89*
€ 584,06*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 523,71*
€ 591,49*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 522,40*
€ 592,75*
Frei Haus
ab € 525,36*
€ 608,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,06*
€ 695,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,45*
€ 688,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,40*
€ 663,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,12*
€ 646,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,89*
€ 612,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.