9012 NEMA Druckschalter, einstellbare Hyterese, 2 Schaltpunkte, 3-150 psig. Breite: 3,5 mm, Höhe: 5,55 mm, Tiefe: 2,63 mm, mit Display: false, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 2, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 2, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0,0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0,0, mit manuellem Ein-/Ausschalter: false, Anfangseinstellung: 200...10300 hPa, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0,0, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Explosionsgeschützt: false, Schutzart (IP): sonstige, Ausschaltdruck: 0,2...10,3 bar, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: 125...250 V, Einschaltdruck: 0,2...10,3 bar, Elektronische Ausführung: false, Geeignet als 2 Punktregler: false, Geeignet als Begrenzer: false, Geeignet als Wächter: false, Mediumtemperatur: -40...121 °C, mit Handbetätigung: false, Schutzart (NEMA): sonstige, Max. Arbeitsdruck: 10300 hPa, Gewindemaß: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | TMSS Germany GmbH | Produkt Typ: | 9012GAW25 |
|