Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CT-APS.22P CT-APS.22P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3644044
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR740180R3300
EAN/GTIN:
     4016779851732
Suchbegriffe:
Industrierelais
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Zeitrelais
Die CT-S Reihe ist die wirtschaftliche und universellste Zeitrelaisreihe von ABB. Das Programm umfasst 16 Multi-, sowie 26 Singlefunktionsgeräte mit bis zu 11 Funktionen, die allerhöchste Flexibilität im Einsatz ermöglichen. Die Geräte verfügen über 7 bzw. 10 Zeitbereiche, die von 0,05 Sekunden bis zu 300 Stunden einstellbar sind. Zusätzlich ist bei ausgewählten Geräten ein erweiterter Temperaturbereich von -40 °C bis +60 °C möglich. Nennstrom: 4 A, Breite: 22,5 mm, Höhe: 85,6 mm, Tiefe: 103,7 mm, Komplettgerät mit Sockel: false, Fernbedienung möglich: false, geeignet als Fernbedienung: false, Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit: false, Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit: false, Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel: false, Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel: false, mit Halbleiterausgang: false, Funktion ansprechverzögert: false, Funktion einschaltwischend: false, Funktion Stern/Dreieck: false, Zeitbereich: 0,05...1080000 s, Funktion rückfallverzögert: true, Funktion ausschaltwischend: false, Funktion Impulsformend: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 24...240 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 24...240 V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 24...48 V, Spannungsart der Betriebsspannung: AC/DC, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner: 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer: 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler: 2, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner: 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer: 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler: 2, Aufsteckbar auf Schütz: false, Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert: false, geeignet für Hutschienenmontage: true, Betriebsspannung AC 50 Hz: 250 V, Betriebsspannung AC 60 Hz: 250 V, Betriebsspannung DC: -...- V, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC, geeignet für Frontmontage: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
CT-APS.22P
Ident Code:
1SVR740180R3300
Weitere Suchbegriffe: abb zeitrelais rückfallverzögert, industrierelais, industrierelais abb, Wischrelais, Rückfallverzögertes Relais, Blinkrelais, Pneumatischer Zeitbaustein, Zeitblock
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 48,19*
€ 68,63*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 55,23*
€ 68,67*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,19*
€ 76,04*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 70,35*
€ 84,96*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 91,09*
€ 105,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,71*
€ 125,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,56*
€ 118,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,09*
€ 116,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,24*
€ 115,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 91,09*
€ 108,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.