Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais multifunkt. 0,05Sek.-300Std. 24-240VAC 24-48VDC CT-MVS.22P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3645097
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR740020R3300
EAN/GTIN:
     4016779851619
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Die CT-S Reihe ist die wirtschaftliche und universellste Zeitrelaisreihe von ABB. Das Programm umfasst 16 Multi-, sowie 26 Singlefunktionsgeräte mit bis zu 11 Funktionen, die allerhöchste Flexibilität im Einsatz ermöglichen. Die Geräte verfügen über 7 bzw. 10 Zeitbereiche, die von 0,05 Sekunden bis zu 300 Stunden einstellbar sind. Zusätzlich ist bei ausgewählten Geräten ein erweiterter Temperaturbereich von -40 °C bis +60 °C möglich. Nennstrom: 4 A, Breite: 22,5 mm, Höhe: 85,6 mm, Tiefe: 103,7 mm, Komplettgerät mit Sockel: false, Fernbedienung möglich: false, geeignet als Fernbedienung: false, Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit: false, Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit: false, Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel: false, Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel: false, mit Halbleiterausgang: false, Funktion ansprechverzögert: true, Funktion einschaltwischend: true, Funktion Stern/Dreieck: true, Zeitbereich: 0,05...1080000 s, Funktion rückfallverzögert: true, Funktion ausschaltwischend: true, Funktion Impulsformend: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 24...240 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 24...240 V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 24...48 V, Spannungsart der Betriebsspannung: AC/DC, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner: 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer: 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler: 2, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner: 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer: 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler: 2, Aufsteckbar auf Schütz: false, Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert: false, geeignet für Hutschienenmontage: true, Betriebsspannung AC 50 Hz: 250 V, Betriebsspannung AC 60 Hz: 250 V, Betriebsspannung DC: -...- V, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC, geeignet für Frontmontage: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
CT-MVS.22P
Ident Code:
1SVR740020R3300
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, nachlauf-relais abb, industrierelais, Wischrelais, Rückfallverzögertes Relais, Blinkrelais, Pneumatischer Zeitbaustein, Zeitblock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,00*
€ 170,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,00*
€ 167,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,27*
€ 160,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,95*
€ 153,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,82*
€ 135,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.